曜日別特売
Y311-0306 超低頭SUSキャップボルト TRUSCO 89695077

超低頭SUSキャップボルト

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(8本)
d×L(mm)M3×6
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×16
M4×20
M5×6
M5×8
M5×10
M5×12
M5×16
M5×20
M5×25
M6×8
M6×10
M6×12
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M8×8
M8×10
M8×12
M8×16
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
内容量1セット(8本)注文コード89695077品番Y311-0306
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。

トラスコ品番856-7446質量(g)4d×L(mm)M3×6材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89695253
2022-05-18
用途: バイクのサイレンサー補修
自動車・二輪車・自転車関連業

リベットの替わりに使用。見た目はかなり良くなったが、タップのみでの装着のため、強度的な心配がある…

2が参考にしています
対象商品 : 89695262
2022-06-15
用途: バイク用の自作パーツ部

頭がフラットで低いため、上からカバーをかぶせなければいけないパーツ部に使用しています。
でっぱりがないため、上から被せたパーツを邪魔することなくとても良いボルトだと思います。

対象商品 : 89695253
2020-06-10
用途: 金具製作
建設業・工事業

六角レンチで簡単確実ノックに締められるのが大変良い。

2が参考にしています
対象商品 : 89695348
2020-01-22
用途: 芝刈り機の補修
その他業種

特殊な形状の為、ボルトの名称も判らずホームセンターを探し廻りましたが見つかりませんでした。
ネットで色々検索し、やっとモノタロウで見つける事が出来ました。
ただ、ネットに掲載されたボルトの写真と実サイズではサイズ感(長さ)が異なる為、実物を受け取る迄多少不安がありました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 89695305
2019-10-11
用途: バイクのメンテナンスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

SSやレプリカのミラーレス化等で、ボルトの頭が出てほしくない時に使用しています。
レンチ用の穴が大きくないので、トルクをかけての締め付けにはむいてないと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
39:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする