Y011-0316 ギザ付皿ばね座金付六角穴付ボルト TRUSCO 89695427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギザ付皿ばね座金付六角穴付ボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(13本)
ねじピッチ(mm)0.5
寸法L(mm)16
内容量1セット(13本)注文コード89695427品番Y011-0316
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

高強度ボルトに、ギザ付皿バネ座金を組み込みました。

種別全ねじ材質構造用合金鋼、表面処理:ニッケルメッキ強度区分10.9寸法d(mm)M3寸法L(mm)16ねじピッチ(mm)0.5トラスコ品番856-1138質量(g)15.6穴の形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0408
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3506:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする