※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ギザ付皿ばね座金付六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(12本)
1セット(13本)
1セット(12本)
1セット(11本)
1セット(10本)
1セット(9本)
1セット(8本)
1セット(7本)
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1.0
寸法L(mm)
10
8
10
12
16
20
6
25
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
89695463
品番
Y011-0410
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
高強度ボルトに、ギザ付皿バネ座金を組み込みました。
種別
全ねじ
材質
構造用合金鋼、表面処理:ニッケルメッキ
強度区分
10.9
寸法d(mm)
M4
寸法L(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.7
トラスコ品番
856-1142
質量(g)
22
穴の形状
六角
2018年トラスコ掲載ページ
2 0408