TRUSCO
サインナット平丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
材質
本体:ステンレス、表面処理:バフ仕上げ、座金:真鍮生地
トラスコ品番
855-5726
注文コード
89695978
品番
SN-AA200
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
用途
飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0417
材質
本体:ステンレス、表面処理:バフ仕上げ、座金:真鍮生地
質量(g)
80
トラスコ品番
855-5726
注意
※取り付けには、4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください