曜日別特売
1000-33 ソケットレンチ(6角タイプ・差込角19mm) ハゼット 89696546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットレンチ(6角タイプ・差込角19mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)33
内容量1個注文コード89696546品番1000-33
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
穴角6角差込角(mm)19二面幅(mm)33トラスコ品番439-2191質量(g)316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする