※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ポイントビス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(50個)
注文コード
89696906
品番
PV-AA010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,610
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ビスと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途
装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0422
材質
ステンレス
質量(g)
146
トラスコ品番
855-5632
ねじ長さ(mm)
35
ねじ径(mm)
4
座金外径×厚さ(mm)
8×0.8
頭部寸法(mm)
M6(P0.75)×3.5
取付穴径(Φmm)
5