TRUSCO
装飾ナット 縦目ローレット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
855-5852
855-5852
855-5853
855-5854
855-5855
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89697353
品番
DN-AB301
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
装飾用のナットです。
用途
化粧ナットとして
トラスコ品番
855-5852
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
質量(g)
13
ねじ径
M5×0.8
頭部径(Φmm)
16
有効深さ(mm)
5.5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0415