※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T型溶接ナット 1A

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 89698166 品番 TBW06-0008
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

溶接用ナットです。
位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。

材質鉄/生地 用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。 仕様1A トラスコ品番856-4079 質量(g)27.5 ねじ径M8×1.25 2018年トラスコ掲載ページ2 0435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89698157
2023-01-12
用途:
鬼ナットの代わりに
製造業

位置決め用ガイドのポッチのところ穴あけてネジ止メして使ってます
安くて使い勝手がいいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1788:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする