TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの ウェルドナット(溶接ナット)
T型溶接ナット 1B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(14個)
注文コード
89698245
品番
TBW07-0004
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
溶接用ナットです。
位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
材質
鉄/生地
用途
タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
仕様
1B
トラスコ品番
856-4081
質量(g)
32.2
ねじ径
M4×0.7
2018年トラスコ掲載ページ
2 0435