※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 四角ナット
四角溶接ナット M6 パイロット付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
89698552
品番
TBW13-0006
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
四角形状で座面に円筒形の突起があります。
鋼板の下穴へはまり位置決めします。
呼び径
M6
材質
スチール
用途
タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
仕様
1C
トラスコ品番
856-4363
質量(g)
81.8
ねじの呼び
M6
2018年トラスコ掲載ページ
2 0434