※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 四角ナット
四角溶接ナット M8 パイロット付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
89698568
品番
TBW13-0008
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
四角形状で座面に円筒形の突起があります。
鋼板の下穴へはまり位置決めします。
呼び径
M8
材質
スチール
用途
タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
仕様
1C
トラスコ品番
856-4364
質量(g)
100
ねじの呼び
M8
2018年トラスコ掲載ページ
2 0434