※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 四角ナット
四角溶接ナット M6 パイロット無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
89698647
品番
TBW14-0006
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
四角形状で座面にパイロットがありません。
座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
材質
スチール
用途
タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
仕様
四角溶接ナット M6 パイロット無 スチール
トラスコ品番
856-4367
質量(g)
126.5
ねじの呼び
M6
2018年トラスコ掲載ページ
2 0434