※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 四角ナット
四角溶接ナット M12 パイロット無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
89698674
品番
TBW14-0012
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
四角形状で座面にパイロットがありません。
座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
材質
スチール
用途
タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
仕様
四角溶接ナット M12 パイロット無 スチール
トラスコ品番
856-4370
質量(g)
107.3
ねじの呼び
M12
2018年トラスコ掲載ページ
2 0434