※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角溶接ナット 1A M5 パイロット付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 89698692 品番 TBW11-0005
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

六角形状で座面に円筒形の突起があります。
鋼板の下穴へはまり位置決めします。

呼び径M5 材質スチール 用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。 仕様1A トラスコ品番856-4356 質量(g)135 ねじの呼びM5 2018年トラスコ掲載ページ2 0434

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3249:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする