※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの その他六角ナット
六角溶接ナット 1A M12 パイロット付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89698735
品番
TBW11-0012
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
六角形状で座面に円筒形の突起があります。
鋼板の下穴へはまり位置決めします。
呼び径
M12
材質
スチール
用途
タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
仕様
1A
トラスコ品番
856-4360
質量(g)
169
ねじの呼び
M12
2018年トラスコ掲載ページ
2 0434