※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの その他六角ナット
六角溶接ナット 1A M6 パイロット付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89698762
品番
TBW12-0006
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
六角形状で座面に円筒形の突起があります。
鋼板の下穴へはまり位置決めします。
呼び径
M6
材質
ステンレス
用途
タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
仕様
1A
トラスコ品番
856-4373
質量(g)
46.5
ねじの呼び
M6
2018年トラスコ掲載ページ
2 0434