※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV継手90°エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89699477
品番
DV DL
参考基準価格(税別)
¥571
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
呼び径
75
用途
VPパイプ用継手。
トラスコ品番
446-2025
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
90°エルボ
質量(g)
290
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
88
規格
JIS K6739規格品
寸法Z(mm)
48
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材