HI継手水栓エルボ(インサート付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89699486 品番 HI MWL
参考基準価格(税別)¥866 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。

呼び径13 用途HIパイプ用継手 トラスコ品番446-2271 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 質量(g)23 種類塩ビ・樹脂管用継手 呼び径(B)1/2 寸法D(Φmm)24 接続ねじ種類Rp
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする