※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI MWL HI継手水栓エルボ(インサート付き) 東栄管機 89699495 HI MWL HI継手水栓エルボ(インサート付き) 東栄管機 89699495

HI継手水栓エルボ(インサート付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89699495 品番 HI MWL
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。

呼び径20 用途HIパイプ用継手 トラスコ品番446-2289 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 質量(g)49 種類塩ビ・樹脂管用継手 呼び径(B)3/4 寸法D(Φmm)33 接続ねじ種類Rp
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする