東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HI継手キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89699601
品番
HI CAP
参考基準価格(税別)
¥314
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
呼び径
40
用途
HIパイプ用継手。
トラスコ品番
446-2203
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
キャップ
質量(g)
71
タイプ
HI
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0〜40
規格
JIS規格
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
水道用
JIS規格
JIS K 6743
外径(mm)
59.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材