※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの タッピングねじ
TRUSCOの トラスタッピンねじ
薄板用SUSトラスタッピングねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(75本)
注文コード
89699627
品番
Y341-0310
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
薄板(厚0.3〜0.6mm)へ強力に締結できるねじです。
バーリング加工が不要です。
材質
ステンレス(SUS410)
仕様
薄板用SUSトラスタッピングねじM3X10 75本入
トラスコ品番
856-0951
質量(g)
55.2
d×L(mm)
M3×10
頭部形状
トラス
2018年トラスコ掲載ページ
2 0477
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧