※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI継手ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89699705 品番 HI S
参考基準価格(税別)¥623 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。

呼び径(A)50 用途HIパイプ用継手。 トラスコ品番446-2394 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 質量(g)203 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)133 寸法D(Φmm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする