曜日別特売
TSL-12-8 プラスチック留め具 TRUSCO 89699724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSL-12-8 プラスチック留め具 TRUSCO 89699724
TSL-12-8 プラスチック留め具 TRUSCO 89699724
TSL-12-8 プラスチック留め具 TRUSCO 89699724
TSL-12-8 プラスチック留め具 TRUSCO 89699724

プラスチック留め具

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
フランジ径D(Φmm)12
トラスコ品番855-2570
内容量1セット(20個)注文コード89699724品番TSL-12-8
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。
段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。

用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリアセタール仕様トラスコ品番855-2570質量(g)14.7適合板厚(mm)8.0以下フランジ径D(Φmm)122018年トラスコ掲載ページ2 0630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: モスボックスの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

ずっと前に買ったあった「モスボックス」の固定具を紛失してしまい、ネットで色々探していたが、なかなか見つからなかった。
モノタロウでやっとみつけ、購入・取付けたところ、ピッタリでした。
感謝しています。
ありがとうございました。

対象商品 : 89699715
2024-03-19
用途: ボンネット裏のインシュレーター補修に!
運輸・通信業

インシュレーターの部分破損に継ぎ足し部分の貼り合わせに使いました。簡単に合わさって、見た目もキレイです。満足してます。

対象商品 : 89699715
2024-02-28
用途: プラダンをとめた
医療・福祉・介護関連業

対応もはやく届いて思っていた以上に使い易かったです。

対象商品 : 89699724
2024-02-02
用途: プラダン結合に
サービス業

接着剤だとくっつかないので、重宝してます。すぐに届くのも魅力的です

対象商品 : 89699715
2021-01-29
用途: プラスチックの薄い板(1mm)を器具に取り付ける
国立大学法人岡山大学教育・研究機関

既存の穴にちょうどよく入ったが、長さが僅かに足りず留め具のほうが入らなかった。

対象商品 : 89699724
2021-02-11
用途: プラダンコンテナ作成
有限会社アルベルトガーデン

下穴径を記載してください。商品が届き計測してから図面を変える羽目になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
1が参考にしています
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3246:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする