TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの ハトメ/カシメ
TRUSCOの ハトメ
プライヤー型ハトメパンチ用交換コマ 電気ハトメ3mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89699742
品番
THP-KD3
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
電気ハトメ(P-THP-D33〜35、THP-D33〜35)をカシメる際にご使用ください。
サイズ
電気ハトメ2.6mm用
用途
電気ハトメ用適合工具:THP-PH、THP-P
仕様
内径2.6mmの電気ハトメ用コマです。
トラスコ品番
828-7488
セット内容
抜き棒1本
質量(g)
22
適合工具
THP-PH、THP-P
2018年トラスコ掲載ページ
2 0635