※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
TYGシリーズ 自在 ゴム車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89699767
品番
TYG-32
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
車輪径(Φmm)
32
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
856-4099
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
質量(g)
50
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0642