※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYGシリーズ 自在 ゴム車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89699785 品番 TYG-50
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム トラスコ品番856-4101 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム 質量(g)165 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0642

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする