※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS L TS継手90°エルボ 東栄管機 89699802 TS L TS継手90°エルボ 東栄管機 89699802

TS継手90°エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89699802 品番 TS L
参考基準価格(税別)¥176 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

圧力配管で使用出来ます。

呼び径25 用途VPパイプ用継手。 トラスコ品番446-2548 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 質量(g)79 タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法H(mm)58 規格JIS規格 外径(Φmm)40 寸法D(Φmm)40 JIS規格JIS K 6743 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする