※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS CAP TS継手キャップ 東栄管機 89699863 TS CAP TS継手キャップ 東栄管機 89699863

TS継手キャップ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89699863 品番 TS CAP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

圧力配管で使用出来ます。普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。

呼び径40 最高使用圧力(MPa)0.98 用途VPパイプ用継手。 トラスコ品番446-2505 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状キャップ 質量(g)71 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法L(mm)59.5 寸法D(Φmm)57 JIS規格K6743 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
※保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
※焚火やトーチランプの火、工事用照明ランプ等を近づけないで下さい。継手が軟化変形や炭化する事があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89699836
2018-09-11
用途:
小学校・工作・水鉄砲
個人のお客様

規格が統一されており、工作のパーツとしては適しています。

対象商品:
89699845
2016-11-01
用途:
パイプ構造物のメンテナンス
サービス業

翌日発送の表示だったので発注したが、納期延期の通知が二度あり、実際に納品されたのが10日後だった。納期遅過ぎ、表示との納期乖離大き過ぎを改善して欲しい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする