TS継手ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89699881 品番 TS S
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥40
販売価格(税別)
36

圧力配管で使用出来ます。

呼び径13 用途VPパイプ用継手。 トラスコ品番446-2572 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 質量(g)18 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)57 寸法D(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする