※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS S TS継手ソケット 東栄管機 89699897 TS S TS継手ソケット 東栄管機 89699897

TS継手ソケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89699897 品番 TS S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥95 販売価格(税込) ¥61
販売価格(税別)
55

圧力配管で使用出来ます。

呼び径20 用途VPパイプ用継手。 トラスコ品番446-2581 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 質量(g)39 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)77 寸法D(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする