※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYGシリーズ 自在 ウレタン車

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89699943 品番 TYGU-50
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

標準的な小型キャスターです。
ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン トラスコ品番856-4133 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン 質量(g)150 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0673

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89699934
2024-07-22
用途:
買い物押し車の車輪交換に

買い物カート(押し車)の車輪がすり減ったので交換用に購入しました。ゴム車からウレタン車に替えて耐久性が上がりましたが、ショック吸収性は下がりました。適正を見極めるのは大切ですね。

対象商品:
89699943
2024-08-23
用途:
作業台の移動用
サービス業

動作が予想以上に滑らかで快適に使っています。フローリングに負担がかからず跡もつきません。

対象商品:
89699943
2023-02-22
用途:
台車制作用
教育・研究機関

学校で生徒用机の天板を台車としてリメイクするために購入しました。ナイロンなので音も静かでプラスチックのように滑ることもありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする