TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 樹脂管用継手
PE継手ソケット1種
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89700073
品番
20X13PK-1-L
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径(mm)
20×13
トラスコ品番
432-4323
形状
ソケット
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
呼び径
20×13
商品豆知識
配管工事を支える補助部材