TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
TYGシリーズ 自在 ナイロン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89700074
品番
TYGNY-25
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥95
販売価格(税別)
¥
86
バスケットに入れる
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
車輪径(Φmm)
25
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
856-4114
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
質量(g)
35
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0692