ユーロス横形自在水栓

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89700107 品番FL-SPD31
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 トラスコ品番432-4358 高さ(mm)76 奥行(mm)235 質量(g)450 ハンドル形状三角ハンドル パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89700107
2017-09-14
用途:
台所の流しで使用
農・林・水産業

値段がそこそこだったのでユーロスが何か知らないで買いました。
コックの軽さに驚きました。指一本で開け閉めでき今まで使っていたのと比べてとても楽です。
水を出す部品がもう10センチほど長いと文句なしなのですが。
ジャバラが付いて自在に曲がるのが欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする