TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 樹脂管用継手
ユニオンHI1種
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89700125
品番
13UV-1HI
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
呼び径(mm)
13
適合管
PE×ビニル管
最高使用圧力(MPa)
0.75
用途
水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
トラスコ品番
432-4307
材質
青銅鋳物
形状
ユニオン
質量(g)
224
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
5〜-35
寸法L(mm)
114.0
呼び径
13
寸法d(mm)
19.0
呼び径(B)
1/2
寸法L1(mm)
31.0
寸法t(mm)
2.5
寸法D1(mm)
M31×2
寸法D2(mm)
G3/4
使用流体
水道水
寸法B2(mm)
31
寸法d1(mm)
13.0
寸法d2(mm)
13
寸法B1(mm)
35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材