ユニオンHI1種

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89700134 品番 20UV-1HI
参考基準価格(税別)¥5,190 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。

呼び径(mm)20 適合管ポリエチレン管×ビニル管 最高使用圧力(MPa)0.75 用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 トラスコ品番432-4315 材質青銅鋳物 形状ユニオン 質量(g)363 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5〜-35 寸法L(mm)128.5 呼び径20 寸法d(mm)23.2 呼び径(B)3/4 寸法L1(mm)35.5 寸法t(mm)3.0 寸法D1(mm)M38×2 寸法D2(mm)G1 使用流体水道水 寸法B2(mm)38 寸法d1(mm)20.0 寸法d2(mm)20 寸法B1(mm)42

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89700134
2019-06-15
用途:
Pipe work
農・林・水産業

Wonderful easy to use product

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする