TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
TYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89700135
品番
TYGNYB-38
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
車輪径(Φmm)
38
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
856-4120
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
質量(g)
90
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0692