※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

被覆架橋ポリエチレンパイプ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89700186 品番 HC-13HON5P-10M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,510 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。

用途
給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管 流体水道水 材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン 呼び径(mm)13 使用温度範囲(℃)0〜95 寸法t(mm)5 ピンク トラスコ品番432-4404 形状パイプ 長さ(m)10 内径(Φmm)12.8 外径(Φmm)28.0 長さL(m)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
水道管の増設
卸売・小売業

とてもしっかりした作りであるが、とにかく硬く、作業性が良くない。

1人が参考にしています
対象商品:
89700195
2024-01-03
用途:
太陽熱温水器配管
製造業

ネット検索で見付けたので試しに買ってみたが、チューブがこんなに固いとは、想定外だった。 冬場なので固いのか、年中固いのか分からないが、配管時には何らかの方法で温めないと、配管しづらい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする