ノーパンクタイヤ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89700232 品番 TKT-175NP
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

パンクしません。
樹脂製運搬車MPK9060OR用です。

許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)170 トラスコ品番856-6795 質量(kg)0.45 材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ2 0782
注意
※タイヤの着脱時にはインパクトレンチをご使用ねがいます。
※ソケットは対辺17mm用を使用願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89700232
2024-06-04
用途:
キャンプなどに使うキャリーのプラスチックの車輪を、音のしないタイヤに変えた
農・林・水産業

プラスチックのタイヤと同じサイズのものが無くて、今回少し小さめのノーパンクタイヤに変えたが、アスファルトの上で音がしなくなり、引き心地が良くなった。
ホイールの幅が違うので、少し工夫して「ワッシャーの様なもの」を追加した。

対象商品:
89700232
2019-09-09
用途:
運搬時
建設業・工事業

夏の猛暑で2本ともパンクしたので、ノーパンクタイヤに交換しました。
今までのチューブレス独特の段差での吸収が無くなったが、平地での運搬性は良くなったと思う。太いタイヤがダメになったら、また同系列で交換したいと思います。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする