UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の クリーンルーム用メガネ
安全ゴーグル(シリコンバンド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
フレーム色
オレンジ
注文コード
89700247
品番
X-9302SI-OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
フレーム色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。
レンズ、バンドの交換ができます。
メガネ、マスクと併用可能です。
質量(g)
80
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
ポリプロピレン、エラストマー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.1
材質(バンド)
シリコン
フレーム色
オレンジ
仕様
通気孔付、UVカット
トラスコ品番
447-8843
形状
ゴーグル型
加工
防傷加工・防曇加工