UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ(耐薬品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89700256
品番
X-9174
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ウベックス製品の最軽量モデルです。
角度調整が可能です。
外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.4
質量(g)
28
仕様
防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカット
トラスコ品番
447-8801
形状
一眼型
規格
JIS T8147規格品
加工
硬化処理
機能
軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート
材質(フレーム)
プラスチック
材質(レンズ)
ポリカーボネート