※使用例

SH-10 ゆれ止めフック ワタナベ工業 89700511 SH-10 ゆれ止めフック ワタナベ工業 89700511 SH-10 ゆれ止めフック ワタナベ工業 89700511

ゆれ止めフック

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89700511 品番SH-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

外吊りすだれ対応のオプションパーツです。
ネジ式でサッシ枠に簡単に取り付けできます。
サッシ枠に傷がつきません。
網戸にも取り付けできる2WAYタイプ

質量(g)59 用途下部に取り付けることにより、すだれが揺れることを防止。 トラスコ品番440-7628 材質(本体)六ナイロン樹脂 材質(取付金具)ステンレス
注意
※すだれの下部両端に付ける場合、2点必要になります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89700511
2023-03-05
用途:
すだれの固定

すだれが特に窓側にたわむと音が出たり危ないところで使うために買いました。
固定具(フック)をすだれ側に残したまま巻き上げることもできるのが便利です。
基本的にすだれごと通年窓につけっぱなしにしていましたが、1年半でフックの日光が当たっている部分が折れました。

対象商品:
89700511
2019-07-13
用途:
すだれの下部固定
有限会社 松建工業 様 (建設業・工事業)

梅雨時期の早めに簾を取り付けたのですが、巻いたり伸ばしたりの回数が多くて面倒な思いをしておりました。そこでこの部品で下部を固定したのですが、風でのバタつきもなく、垂れ下げぱなしで雨の侵入防止になり重宝しております。

対象商品:
89700511
2018-09-25
用途:
洋風簾の丈合わせと風止め
その他業種

工夫しないと、風にあおられて外れてしまうため、カラビナや結束バンドなどを使用した

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする