ワタナベ工業
ワタナベ工業の 安全保護テープ
ワタナベ工業の すべり止めテープ
吸着すべり止め ぴたパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(8枚)
注文コード
89700536
品番
SD-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
0.1
テープ厚さ(mm)
2
使用場所
屋内用
トラスコ品番
442-8889
主な用途
滑り止め用
テープ長さ(mm)
100