新聞雑誌用・書類用整理袋 半透明

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30枚) 注文コード 89700694 品番 NP-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

手さげタイプのマチ付保管袋です。
新聞紙約1カ月分の整理ができます。

厚さ(mm)0.03 半透明 仕様新聞・雑誌用(約20L) 用途A4サイズの資料・コピーの保管整理に。 エスコ品番EA995AD-238 トラスコ品番440-7580 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(g)430 容量(L)約20 縦(mm)585 横(mm)520(300) 質量(g/袋)430

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89700642
2023-07-31
用途:
毎月配布している市と県の広報紙を町内会の班別に仕分けしています
目覚地区集会所 様 (サービス業)

毎月20部から100部ほどを10袋に仕分けして袋に入れて届けています。以前は紐で縛っていましたが作業がかなり楽になりました。

対象商品:
89700694
2023-04-25
用途:
新聞紙などの廃棄用袋
ノーブルテクノラボ 様

モノタロウで、この商品(ワタナベ工業製造新聞雑誌用・書類用整理袋を購入したのですが、取っ手の部分のヒートシールが簡単に剥がれてしまいます。これでは機能しません。やむなく、何時も紐縛りをしております。
安い商品ですが、機能をしない場合、30枚もありますので今後どうしようか悩んでおります。できましたら、問題の無い商品に差替えていただければ助かります。

対象商品:
89700642
2022-11-08
用途:
古紙の整理
建設業・工事業

厚口で丈夫で良い。マチ付きはなかなか見かけないので通販できるのが助かる。

対象商品:
89700694
2021-04-07
用途:
新聞紙回収用
建設業・工事業

今まで紐で、くくっていたのが一発投入できるので楽ちんです。

対象商品:
89700694
2020-11-27
用途:
新聞、雑誌、チラシ等の搬出

何度も、リピしています。
つくりがしっかりしていて、安心して使えます。
値段も良心的です。

2人が参考にしています
対象商品:
89700694
2021-01-08
用途:
廃棄書類の整理
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

丈夫さと値段のバランスがよい。余り薄いと破れやすく、安ければよいということはない。

対象商品:
89700694
2020-10-09
用途:
古紙回収用として
サービス業

新聞や雑誌を古紙として廃棄する時に利用しています。
マチが広く、A4サイズのものなら余裕で入るサイズでとても重宝しています。

対象商品:
89700694
2019-05-16
用途:
古新聞の整理
農・林・水産業

丈夫で運びやすく、もっと早く使用すれば良かったです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする