使用例

SK-02 天然すだれ用ロング巻上器 ワタナベ工業 89700712 SK-02 天然すだれ用ロング巻上器 ワタナベ工業 89700712

天然すだれ用ロング巻上器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89700712 品番SK-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

吊りすだれ対応のオプションパーツです。
簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。
長さ220cm迄のすだれに対応

材質
本体:ポリプロピレン
滑車:ポリアセタール
ロープ:綿
質量(g)23 用途天然すだれの巻き上げに最適。 トラスコ品番440-7652

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする