※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ステンレスリングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
使用荷重(kN)
14.7
注文コード
89701106
品番
TRC-16
参考基準価格(税別)
¥13,630
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途
チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
トラスコ品番
856-4067
質量(g)
572
寸法L(mm)
118
寸法d(mm)
16.0
寸法e(mm)
19.4
仕様
両ねじタイプ
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
寸法s(mm)
18.0
寸法B2(mm)
30.5
寸法b1(mm)
34
使用荷重(kN)
14.7
2018年トラスコ掲載ページ
2 0940