TRUSCO
TRUSCOの 電動工具・充電工具アクセサリー
TRUSCOの 電源/コントローラー
TRUSCOの コントローラー
スピードコントローラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89701255
品番
TMSC200-6A
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
小型アクチュエータ用流量調整付きのスピードコントローラです。
メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
トラスコ品番
856-3701
接続口径
Rc1/8
質量(g)
60
使用圧力
0〜1MPa
使用流体
空気
流体温度(℃)
5〜60
2018年トラスコ掲載ページ
3 0090