TRUSCO
TRUSCOの 電動工具・充電工具アクセサリー
TRUSCOの 電源/コントローラー
TRUSCOの コントローラー
スピードコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
856-3702
注文コード
89701264
品番
TMSC200-8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型アクチュエータ用流量調整付きのスピードコントローラです。
メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
トラスコ品番
856-3702
接続口径
Rc1/4
質量(g)
60
使用圧力
0〜1MPa
使用流体
空気
流体温度(℃)
5〜60
2018年トラスコ掲載ページ
3 0090