TRUSCO
TRUSCOの 電動工具・充電工具アクセサリー
TRUSCOの 電源/コントローラー
TRUSCOの コントローラー
スピードコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
856-3703
注文コード
89701273
品番
TMSC300-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,250
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型アクチュエータ用流量調整付きのスピードコントローラです。
メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
トラスコ品番
856-3703
接続口径
Rc3/8
質量(g)
110
使用圧力
0〜1MPa
使用流体
空気
流体温度(℃)
5〜60
2018年トラスコ掲載ページ
3 0090
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89701273
TMSC300-10A
25288788
TMSC3001-10A
スピードコントローラ
TRUSCO
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)