スピードコントローラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89701282 品番 TMSC300-15A
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

小型アクチュエータ用流量調整付きのスピードコントローラです。
メーターイン・メーターアウトとして使用できます。

トラスコ品番856-3704 接続口径Rc1/2 質量(g)110 使用圧力0〜1MPa 使用流体空気 流体温度(℃)5〜60 2018年トラスコ掲載ページ3 0090

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする